Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse Business 106, himmelblau, 2XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1082898
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0106025002
EAN/GTIN:
     4045981132414
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Klassische, langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig und schmal verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen und Seitenschlitzen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
106
Farb-Code:
25
Farbnr.:
25
Farbe:
himmelblau
Größe:
2XS
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: bluse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 25,55*
€ 34,10*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,80*
€ 34,43*
10 Tage
146
€ 5,90*
ab € 29,22*
€ 35,24*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,62*
€ 36,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0106001008
ab € 25,70*
Ähnlich
Hakro
0106001002
ab € 25,75*
Ähnlich
Hakro
0106001009
ab € 28,22*
Ähnlich
Hakro
0106001006
ab € 25,74*
Ähnlich
Hakro
0106001005
ab € 25,70*
Ähnlich
Hakro
0106001004
ab € 25,60*
Ähnlich
Hakro
0106001007
ab € 25,74*
Ähnlich
Hakro
0106001003
ab € 25,61*
Ähnlich
Hakro
0106003008
ab € 25,67*
Ähnlich
Hakro
0106003002
ab € 25,71*
Ähnlich
Hakro
0106003009
ab € 28,06*
Ähnlich
Hakro
0106003006
ab € 25,60*
Ähnlich
Hakro
0106003005
ab € 25,67*
Ähnlich
Hakro
0106003004
ab € 25,64*
Ähnlich
Hakro
0106003007
ab € 25,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.