Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse MIKRALINAR® 121, titan, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1083445
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0121043003
EAN/GTIN:
     4045981074875
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Besonders strapazierfähige langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und weitenverstellbaren Manschetten. Hergestellt aus dem besonders pflegeleichten und funktionellen HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® mit angenehm weichem Griff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: MIKRALINAR®, Gewebe aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 2XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
121
Farb-Code:
43
Farbnr.:
43
Farbe:
titan
Größe:
XS
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: bluse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 24,62*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,61*
€ 24,85*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,42*
€ 28,36*
7 Tage
180
€ 5,90*
ab € 21,47*
€ 28,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 23,05*
€ 30,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0121001008
ab € 17,91*
Ähnlich
Hakro
0121001009
ab € 19,55*
Ähnlich
Hakro
0121001010
ab € 19,69*
Ähnlich
Hakro
0121001011
ab € 21,71*
Ähnlich
Hakro
0121001012
ab € 21,50*
Ähnlich
Hakro
0121001006
ab € 17,80*
Ähnlich
Hakro
0121001005
ab € 17,80*
Ähnlich
Hakro
0121001004
ab € 17,87*
Ähnlich
Hakro
0121001007
ab € 17,78*
Ähnlich
Hakro
0121001003
ab € 17,86*
Ähnlich
Hakro
0121005008
ab € 17,86*
Ähnlich
Hakro
0121005009
ab € 19,62*
Ähnlich
Hakro
0121005010
ab € 19,67*
Ähnlich
Hakro
0121005011
ab € 21,61*
Ähnlich
Hakro
0121005012
ab € 21,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.