Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt Classic 126, kellygrün, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1083707
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0126029004
EAN/GTIN:
     4045981044052
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts
Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem V-Ausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhätlich)
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
126
Farb-Code:
29
Farbnr.:
29
Farbe:
kellygrün
Größe:
S
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: V-Shirt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,83*
€ 8,75*
€ 5,90*
ab € 5,55*
€ 8,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 5,85*
€ 8,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 9,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,64*
€ 11,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0126001008
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001009
ab € 5,50*
Ähnlich
Hakro
0126001010
ab € 5,53*
Ähnlich
Hakro
0126001011
ab € 5,99*
Ähnlich
Hakro
0126001012
ab € 5,97*
Ähnlich
Hakro
0126001006
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126001005
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001004
ab € 5,01*
Ähnlich
Hakro
0126001007
ab € 4,98*
Ähnlich
Hakro
0126001003
ab € 4,99*
Ähnlich
Hakro
0126002008
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0126002009
ab € 6,13*
Ähnlich
Hakro
0126002010
ab € 6,10*
Ähnlich
Hakro
0126002011
ab € 6,79*
Ähnlich
Hakro
0126002012
ab € 6,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.