Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO V-Pullover Premium-Baumwolle 143, schwarz, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1083987
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0143005009
EAN/GTIN:
     4045981077036
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
Klassischer Pullover mit V-Ausschnitt, gerippten Bündchen, eingestricktem Kontraststreifen an der innenliegenden hinteren Kragennaht und hochwertiger Fully-fashioned-Ausführung. Hergestellt aus feiner, mittelschwerer, langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle für einen weichen Griff und ein gleichmäßiges Maschenbild. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strick aus 100 % Baumwolle • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
143
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
3XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: herrenpullover schwarz, herren pullover, herrenpullover hakro, V-Pullover
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,25*
€ 43,99*
€ 4,90*
ab € 36,32*
€ 49,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,51*
€ 49,65*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,64*
€ 49,68*
9 Tage
49
€ 5,90*
ab € 38,01*
€ 50,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0143002008
ab € 30,00*
Ähnlich
Hakro
0143002009
ab € 32,78*
Ähnlich
Hakro
0143002006
ab € 29,88*
Ähnlich
Hakro
0143002005
ab € 30,02*
Ähnlich
Hakro
0143002004
ab € 29,87*
Ähnlich
Hakro
0143002007
ab € 29,89*
Ähnlich
Hakro
0143002003
ab € 30,04*
Ähnlich
Hakro
0143005008
ab € 29,96*
Ähnlich
Hakro
0143005006
ab € 29,94*
Ähnlich
Hakro
0143005005
ab € 29,75*
Ähnlich
Hakro
0143005004
ab € 29,76*
Ähnlich
Hakro
0143005007
ab € 29,87*
Ähnlich
Hakro
0143005003
ab € 29,91*
Ähnlich
Hakro
0143015008
ab € 29,98*
Ähnlich
Hakro
0143015009
ab € 32,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.