Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Tank-Top Classic 159, weiß, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1084144
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0159001009
EAN/GTIN:
     4045981142246
Suchbegriffe:
Damen-Tank-Top
Damen-Top
Tank-Top (Damen)
Tanktop (Damen)
Klassisches Trägershirt für Damen, mit rundem, feminin tiefem Halsausschnitt und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Body Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
159
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
3XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
Ärmellos
Weitere Suchbegriffe: damen tank top, Tank-Top
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,16*
€ 9,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,78*
€ 9,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,00*
€ 11,68*
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 13,02*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0159001008
ab € 5,61*
Ähnlich
Hakro
0159001006
ab € 5,56*
Ähnlich
Hakro
0159001005
ab € 5,59*
Ähnlich
Hakro
0159001004
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0159001007
ab € 5,59*
Ähnlich
Hakro
0159001003
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159005008
ab € 5,59*
Ähnlich
Hakro
0159005009
ab € 6,14*
Ähnlich
Hakro
0159005006
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159005005
ab € 5,56*
Ähnlich
Hakro
0159005004
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159005007
ab € 5,58*
Ähnlich
Hakro
0159005003
ab € 5,59*
Ähnlich
Hakro
0159015008
ab € 5,57*
Ähnlich
Hakro
0159015009
ab € 6,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.