Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt Stretch 172, tinte, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1084244
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0172034008
EAN/GTIN:
     4045981133558
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts xxl
Körpernah geschnittenes T-Shirt für Damen, mit modischem V-Ausschnitt, schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle und Elasthan-verstärkten Bündchen. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 95 % Baumwolle (CmiA) und 5 % Elasthan (grau meliert: 80 % Baumwolle (CmiA) , 15 % Viskose und 5 % Elasthan) • Gewicht: 170 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Body Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA) • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
172
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
2XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts hakro, V-Shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,04*
€ 9,04*
€ 5,90*
ab € 6,14*
€ 9,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 9,75*
10 Tage
83
€ 5,90*
ab € 6,64*
€ 9,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 7,96*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0172001008
ab € 5,38*
Ähnlich
Hakro
0172001009
ab € 5,90*
Ähnlich
Hakro
0172001006
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0172001005
ab € 5,40*
Ähnlich
Hakro
0172001004
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0172001007
ab € 5,37*
Ähnlich
Hakro
0172001003
ab € 5,36*
Ähnlich
Hakro
0172005008
ab € 6,03*
Ähnlich
Hakro
0172005009
ab € 6,67*
Ähnlich
Hakro
0172005006
ab € 6,03*
Ähnlich
Hakro
0172005005
ab € 6,08*
Ähnlich
Hakro
0172005004
ab € 6,08*
Ähnlich
Hakro
0172005007
ab € 6,04*
Ähnlich
Hakro
0172005003
ab € 6,07*
Ähnlich
Hakro
0172015008
ab € 6,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.