Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen V-Shirt MIKRALINAR® PRO 182, hp schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1084630
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0182405005
EAN/GTIN:
     4045981156458
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-t-shirts hakro
Extrem strapazierfähiges, kochfestes, chlorechtes, farb- und formbeständiges T-Shirt für Damen, feminin geschnittener V-Ausschnitt mit geripptem Halsbündchen, Nackenband und gewebeverstärkten Schulterpartien. Leasingkoller zur Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem, besonders pflegeleichtem und funktionellem, schweren Single-Jersey aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR® und einer speziellen Einfärbung aus wasserunlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel in der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR® PRO, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 190 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, garngefärbt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, PRO LABEL Verfahren 4 weiß und 8 farbig (nach DIN EN ISO 30023), Trommeltrockner und Tunnel-/Schrankfinisher geeignet, kochfest, chlorecht (weiß & alle Farben), farb- und formbeständig, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, PRO Label Verfahren 4 bei weiß und 8 bei farbig (nach DIN EN ISO 30023) • Waschtemperatur: 95 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
182
Farb-Code:
405
Farbnr.:
405
Farbe:
hp schwarz
Größe:
M
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts v-ausschnitt, V-Shirt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 21,80*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,87*
€ 21,90*
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 22,50*
9 Tage
638
€ 5,90*
ab € 17,22*
€ 23,66*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0182401008
ab € 14,33*
Ähnlich
Hakro
0182401009
ab € 15,82*
Ähnlich
Hakro
0182401010
ab € 15,79*
Ähnlich
Hakro
0182401011
ab € 17,35*
Ähnlich
Hakro
0182401012
ab € 17,42*
Ähnlich
Hakro
0182401006
ab € 14,34*
Ähnlich
Hakro
0182401005
ab € 14,39*
Ähnlich
Hakro
0182401004
ab € 14,36*
Ähnlich
Hakro
0182401007
ab € 14,35*
Ähnlich
Hakro
0182401003
ab € 14,41*
Ähnlich
Hakro
0182405008
ab € 15,74*
Ähnlich
Hakro
0182405009
ab € 17,33*
Ähnlich
Hakro
0182405010
ab € 17,27*
Ähnlich
Hakro
0182405011
ab € 18,93*
Ähnlich
Hakro
0182405012
ab € 18,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.