| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-108542 Herst.-Nr.: 4317784476317 EAN/GTIN: 4317784476317 |
| |
|
| | |
| Universal-Stufenbohrer spiralgenutet, TiN-beschichtet Ausführung: HSS, nach Werksnorm, spiralgenutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnern notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 1312 0005) Durchmesser der Bohrstufen mm: 7, 10,5, 14,5, 18,5, 23,5, 30,5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1320, 13200037, FORMAT, HSS, Oberfläche, spiralgenutet, Stufenbohrer, TiN, Universal-Stufenbohrer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,16* | € 55,46* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 42,35* | € 55,47* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,78* | € 57,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,71* | € 59,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 42,43* | € 59,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|