Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Poloshirt Top 224, weiß, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1085825
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0224001004
EAN/GTIN:
     4045981000317
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Klassisches Poloshirt für Damen, mit hochwertig verarbeiteter 2-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: kochfest (Farbe 001 weiß), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, ClimatePartner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C farbig | 95 °C weiß • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
224
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
S
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 18,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,87*
€ 18,12*
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 18,59*
10 Tage
183
€ 5,90*
ab € 14,16*
€ 19,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,17*
€ 23,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0224001008-2XL
ab € 12,80*
Ähnlich
Hakro
0224001009-3XL
ab € 14,06*
Ähnlich
Hakro
0224001010-4XL
ab € 14,01*
Ähnlich
Hakro
0224001011-5XL
ab € 15,40*
Ähnlich
Hakro
0224001012-6XL
ab € 15,38*
Ähnlich
Hakro
0224001006-L
ab € 12,73*
Ähnlich
Hakro
0224001005-M
ab € 12,82*
Ähnlich
Hakro
0224001007-XL
ab € 12,75*
Ähnlich
Hakro
0224001003-XS
ab € 12,71*
Ähnlich
Hakro
0224002008-2XL
ab € 13,48*
Ähnlich
Hakro
0224002009-3XL
ab € 14,84*
Ähnlich
Hakro
0224002010-4XL
ab € 14,88*
Ähnlich
Hakro
0224002011-5XL
ab € 16,36*
Ähnlich
Hakro
0224002012-6XL
ab € 16,30*
Ähnlich
Hakro
0224002006-L
ab € 13,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.