Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Strickfleecejacke Churchill 236, marine meliert, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1086231
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0236329004
EAN/GTIN:
     4045981129551
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Fleece Jacke
Fleecejacke
Sportive Strickfleecejacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern, Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, hochwertigem, kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, elastischen Saum- und Ärmelbündchen, Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel, Nackenband und Aufhängeband im Nacken. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Strickfleece und Softshell aus 100 % Polyester • Gewicht: 280 g/m² • Ausrüstung: anti-pilling • Eigenschaft: pflegeleicht, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
236
Farb-Code:
329
Farbnr.:
329
Farbe:
marine meliert
Größe:
S
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,38*
€ 47,93*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,71*
€ 48,40*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,43*
€ 53,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,94*
€ 53,83*
9 Tage
213
€ 5,90*
ab € 40,73*
€ 53,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0236310008
ab € 35,16*
Ähnlich
Hakro
0236310009
ab € 38,81*
Ähnlich
Hakro
0236310006
ab € 35,23*
Ähnlich
Hakro
0236310005
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0236310004
ab € 35,20*
Ähnlich
Hakro
0236310007
ab € 35,36*
Ähnlich
Hakro
0236310003
ab € 35,27*
Ähnlich
Hakro
0236015008
ab € 35,24*
Ähnlich
Hakro
0236015009
ab € 38,88*
Ähnlich
Hakro
0236015006
ab € 35,09*
Ähnlich
Hakro
0236015005
ab € 35,15*
Ähnlich
Hakro
0236015004
ab € 35,19*
Ähnlich
Hakro
0236015007
ab € 35,35*
Ähnlich
Hakro
0236015003
ab € 35,33*
Ähnlich
Hakro
0236328008
ab € 35,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.