Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatjacke Contrast MIKRALINAR® 277, rot/anthrazit, 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1087284
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0277002009
EAN/GTIN:
     4045981145490
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Besonders strapazierfähige Sweatjacke für Damen, mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weicher, besonders pflegeleichter und funktioneller Maschenware aus dem HAKRO Performance-Materialmix MIKRALINAR®. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: MIKRALINAR®, Maschenware aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, geeignet für die Industriewäsche nach DIN EN ISO 15797, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-6XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
277
Farb-Code:
2
Farbnr.:
2
Farbe:
rot/anthrazit
Größe:
3XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: sweatjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,69*
€ 47,08*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,74*
€ 47,23*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,35*
€ 48,21*
6 Tage
88
€ 5,90*
ab € 40,06*
€ 52,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 53,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,56*
€ 49,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0277001008
ab € 31,45*
Ähnlich
Hakro
0277001009
ab € 34,39*
Ähnlich
Hakro
0277001010
ab € 34,61*
Ähnlich
Hakro
0277001011
ab € 38,09*
Ähnlich
Hakro
0277001012
ab € 38,06*
Ähnlich
Hakro
0277001006
ab € 31,27*
Ähnlich
Hakro
0277001005
ab € 31,52*
Ähnlich
Hakro
0277001004
ab € 31,40*
Ähnlich
Hakro
0277001007
ab € 31,37*
Ähnlich
Hakro
0277001003
ab € 31,33*
Ähnlich
Hakro
0277002008
ab € 31,30*
Ähnlich
Hakro
0277002010
ab € 34,54*
Ähnlich
Hakro
0277002011
ab € 37,92*
Ähnlich
Hakro
0277002012
ab € 37,92*
Ähnlich
Hakro
0277002006
ab € 31,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.