Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO T-Shirt Heavy 293, royalblau, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1088158
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0293010007
EAN/GTIN:
     4045981003660
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
Unisex-T-Shirts
Klassisches T-Shirt mit rundem Halsausschnitt, LYCRA®-verstärktem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus schwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 190 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
293
Farb-Code:
10
Farbnr.:
10
Farbe:
royalblau
Größe:
XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/2-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 9,83*
€ 5,90*
ab € 6,95*
€ 10,80*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,85*
9 Tage
536
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 10,96*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,72*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0293002007-XL
ab € 6,65*
Ähnlich
Hakro
0293003008-2XL
ab € 6,68*
Ähnlich
Hakro
0293003009-3XL
ab € 7,36*
Ähnlich
Hakro
0293003006-L
ab € 6,65*
Ähnlich
Hakro
0293003005-M
ab € 6,64*
Ähnlich
Hakro
0293003004-S
ab € 6,68*
Ähnlich
Hakro
0293003007-XL
ab € 6,63*
Ähnlich
Hakro
0293003003-XS
ab € 6,66*
Ähnlich
Hakro
0293007008-2XL
ab € 6,64*
Ähnlich
Hakro
0293007009-3XL
ab € 7,41*
Ähnlich
Hakro
0293007006-L
ab € 6,65*
Ähnlich
Hakro
0293007005-M
ab € 6,67*
Ähnlich
Hakro
0293007004-S
ab € 6,63*
Ähnlich
Hakro
0293007007-XL
ab € 6,65*
Ähnlich
Hakro
0293007003-XS
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.