Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Kinder Poloshirt Classic 400, kellygrün, 128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1088267
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0400029128
EAN/GTIN:
     4045981048609
Suchbegriffe:
Kinder-Poloshirt
Kinderpolo
Kinderpoloshirt
Polohemd (Kinder)
Hochwertiges Poloshirt für Kinder, mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit gelasertem HAKRO Schriftzug und Ersatzknopf. Kragennaht und Innenseite der Seitenschlitze mit kontrastfarbigem Gewebeband belegt. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Das besondere Extra für Kinder: Das spezielle HAKRO Kids-Necklabel bietet auf der Rückseite die Möglichkeit, den Namen und die Telefonnummer des Eigentümers zu vermerken. So kann es z. B. auch nach dem Sport, in der Schule oder im Verein zu keinen Verwechslungen kommen. • Material: Piqué aus 100 % Baumwolle (CmiA) • Gewicht: 200 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: 116-164
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
400
Farb-Code:
29
Farbnr.:
29
Farbe:
kellygrün
Größe:
128
Geschlecht:
Kinder
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Kinder), Poloshirt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,88*
€ 5,90*
ab € 9,83*
€ 14,01*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 14,11*
9 Tage
122
€ 5,90*
ab € 9,95*
€ 14,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 11,79*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0400001116
ab € 8,92*
Ähnlich
Hakro
0400001128
ab € 8,90*
Ähnlich
Hakro
0400001140
ab € 8,87*
Ähnlich
Hakro
0400001152
ab € 8,87*
Ähnlich
Hakro
0400001164
ab € 8,87*
Ähnlich
Hakro
0400002116
ab € 8,87*
Ähnlich
Hakro
0400002128
ab € 8,88*
Ähnlich
Hakro
0400002140
ab € 8,91*
Ähnlich
Hakro
0400002152
ab € 8,89*
Ähnlich
Hakro
0400002164
ab € 8,91*
Ähnlich
Hakro
0400005116
ab € 8,88*
Ähnlich
Hakro
0400005128
ab € 8,88*
Ähnlich
Hakro
0400005140
ab € 8,88*
Ähnlich
Hakro
0400005152
ab € 8,92*
Ähnlich
Hakro
0400005164
ab € 8,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.