Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen 7/8-Hose Stretch 720, schwarz, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     4012-1089428
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0720005005
EAN/GTIN:
     4045981161414
Suchbegriffe:
Anzug-Hose
Anzughose
Anzugshose
Business-Hose
Sportliche, körpernah geschnittene 7/8-Stretch-Hose in Chino-Optik für Damen, mit zwei Eingrifftaschen, zwei optisch angedeuteten Paspelgesäßtaschen und optisch angedeutetem Hosenschlitz. Elastischer Hosenbund mit zwei Kontraststreifen und Gürtelschlaufen. Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit LYCRA®. Gestickter HAKRO Dot Ton in Ton unterhalb der linken Eingrifftasche und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund. • Material: Twill aus 98 % Baumwolle und 2 % Elasthan (weiß: Twill aus 42 % Viskose, 32 % Baumwolle, 23 % Polyester und 3 % Elasthan) • Gewicht: 250 g/m² farbig, 320 g/m² weiß • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Body Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C (weiß: 60°C) • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
720
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
-
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,85*
€ 32,02*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,71*
€ 32,27*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,00*
€ 34,88*
10 Tage
15
€ 5,90*
ab € 26,38*
€ 35,19*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0720005008
ab € 22,72*
Ähnlich
Hakro
0720005009
ab € 25,09*
Ähnlich
Hakro
0720005006
ab € 22,75*
Ähnlich
Hakro
0720005004
ab € 22,76*
Ähnlich
Hakro
0720005007
ab € 22,83*
Ähnlich
Hakro
0720005003
ab € 22,84*
Ähnlich
Hakro
0720034008
ab € 22,85*
Ähnlich
Hakro
0720034009
ab € 25,15*
Ähnlich
Hakro
0720034006
ab € 22,77*
Ähnlich
Hakro
0720034005
ab € 22,74*
Ähnlich
Hakro
0720034004
ab € 22,82*
Ähnlich
Hakro
0720034007
ab € 22,77*
Ähnlich
Hakro
0720034003
ab € 22,77*
Ähnlich
Hakro
0720080008
ab € 22,82*
Ähnlich
Hakro
0720080009
ab € 25,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.