Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu natur 3,64 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leiterteil Alu natur 3,64 m
Leiterteil Alu natur 3,64 m
Artikel-Nr.:
     4012-1101308
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42242
EAN/GTIN:
     4003866422425
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil
Steigleiter
zarges steigleiter
Leiterteil Alu natur 3,64 m
  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 mm x 25 mm.
  • Abmessung der Vierkantsprosse 30 mm x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).
Weitere Suchbegriffe: erweiterungsteil steigleiter, Steigleitern
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 255,67*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,29*
€ 255,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,31*
€ 255,69*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 269,65*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,11*
€ 278,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,80*
€ 303,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,12*
€ 283,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,53*
€ 277,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.