Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra S 0,5-10mm 3/8"x24 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra S 0,5-10mm 3/8"x24 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra S 0,5-10mm 3/8"x24 RÖHM
Artikel-Nr.:
     4012-1105739
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871038
EAN/GTIN:
     4019208192611
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0,5-10mm
schnellspannbohrfutter röhm
Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5–10 mm
Aufnahme:
3/8" x 24
Außen-Ø:
35,8 mm
Länge geöffnet:
66 mm
Länge geschlossen:
73,7 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
871038
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, 34150042
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 43,03*
€ 51,42*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 44,05*
€ 53,00*
5 Tage
6
€ 4,30*
ab € 45,28*
€ 55,71*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 43,53*
€ 56,44*
2 Tage
16
€ 5,45*
ab € 47,35*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
871039
ab € 48,83*
Ähnlich
RÖHM
871050
ab € 45,20*
Ähnlich
RÖHM
871049
ab € 45,61*
Ähnlich
RÖHM
871062
ab € 56,44*
Ähnlich
RÖHM
871063
ab € 62,20*
Ähnlich
RÖHM
871047
ab € 45,37*
Ähnlich
RÖHM
871057
ab € 49,31*
Ähnlich
RÖHM
871058
ab € 49,11*
Ähnlich
RÖHM
871046
ab € 45,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.