Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra I 3-16mm B18 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra I 3-16mm B18 RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra I 3-16mm B18 RÖHM
Artikel-Nr.:
     4012-1106683
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     871065
EAN/GTIN:
     4019208195827
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Schnellspann-Standard-Bohrfutter, leichte Ausführung, RÖHM

Ausführung: Schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Vorwiegend für handgeführte Bohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
3–16 mm
Aufnahme:
B 18, verkürzt um 2 mm
Außen-Ø:
51 mm
Länge geöffnet:
96,5 mm
Länge geschlossen:
106,8 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
871065
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 34150036
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
€ 4,79*
ab € 63,65*
€ 76,15*
Lager 4012
11
€ 5,90*
ab € 63,32*
€ 76,18*
4 Tage
42
€ 5,99*
ab € 65,20*
€ 78,53*
2 Tage
18
€ 4,95*
ab € 65,70*
€ 78,90*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 62,95*
€ 80,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
871008
ab € 89,31*
Ähnlich
RÖHM
871012
ab € 94,52*
Ähnlich
RÖHM
871016
ab € 101,43*
Ähnlich
RÖHM
871017
ab € 99,74*
Ähnlich
RÖHM
871051
ab € 59,17*
Ähnlich
RÖHM
871064
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.