Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM
Artikel-Nr.:
     4012-1107663
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     249910
EAN/GTIN:
     4019208067711
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter 0,5-10mm
schnellspannbohrfutter röhm
Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK

Ausführung: Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt.

Hinweis: Für Linkslauf bis maximal 15 Nm geeignet.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5–10 mm
Aufnahme:
3/8" x 24
Außen-Ø:
40 mm
Länge geöffnet:
66 mm
Länge geschlossen:
73,7 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
249910
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: schnellspannbohrfutter, 34150101
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 37,70*
€ 47,97*
3 Tage
5
€ 7,90*
ab € 38,79*
€ 49,35*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 39,88*
€ 51,80*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 38,44*
€ 53,30*
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,68*
€ 58,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.