Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh NEWTON XX10 black Low ESD S2, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Newton XX10 Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1111591
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     729910-38
EAN/GTIN:
     4030839351857
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, NEWTON XX10 black Low ESD S2, 729910-38, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle WELLMAXX L10, Stahlkappe, EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1060 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX L10
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Form:
Halbschuh
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
€ 5,90*
ab € 69,83*
€ 87,26*
12 Tage
20
€ 8,50*
ab € 69,61*
€ 87,28*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,09*
€ 87,64*
8 Tage
20
Frei Haus
ab € 69,10*
€ 91,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,72*
€ 94,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,26*
€ 103,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,27*
€ 101,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,38*
€ 94,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,79*
€ 92,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,83*
€ 83,10
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.