Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocket Leptoskop 2018 NFe Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pocket Leptoskop 2018 NFe Deutsch
Pocket Leptoskop 2018 NFe Deutsch
Artikel-Nr.:
     4012-113384
Hersteller:
     Karl Deutsch
Herst.-Nr.:
     2018901
EAN/GTIN:
     4332163793021
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Pocket-Leptoskop© NFe

Ausführung: Mobiles Schichtdickenmessgerät im Westentaschenformat, beleuchtetes Display mit großer Messwertanzeige, auch über Kopf ablesbar. Mit integrierter, federnd gelagerter Sonde, werkseitig kalibriert, über 10 Sprachen wählbar, Maßsystem umschaltbar auf µm, mm, mils und Inch. Gerät aus schwarzem ABS-Kunststoff. Abmessung 46 x 95 x 16 mm, Gewicht 70 g. Lieferung mit Micro-Batterie AAA/LR03, 1,5V, im Kunststoffkoffer.

Messbereich:
NFe-Messung: 0 bis 1200 µm
Fe-Messung: 0 bis 3000 µm

Messunsicherheit (nach Kalibrierung):
• für Schichten > 100 µm: 1 % ± 1,5 µm
• für Schichten 100-1200 µm: 1-3 % ± 1 µm
• für Schichten > 1200 µm: 3-5 % ± 1 µm

Anwendung: Zur präzisen Messung der Schichtdicke von Farben, Lacken, Kunststoffen, Gummi, Chrom, Kupfer, Zink, Eloxal etc. auf Metall.

Hinweis: Ersatzbatterie (Bestell-Nr. 9041 0023).
Optionale Software-Pakete („Statistik und Datenspeicher“, „iCom“, „EasyExport“) auf Anfrage lieferbar.



Für Dickenmessungen von nicht elektrisch leitfähigen Schichten auf nicht magnetischen, elektrisch leitenden Grundmetallen (NFe, z. B. Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Austenit usw.) nach dem Wirbelstromverfahren (DIN EN ISO 2360).


Für Dickenmessungen von nicht elektrisch leitfähigen Schichten auf nicht magnetischen, elektrisch leitenden Grundmetallen (NFe, z. B. Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze, Austenit etc.) nach dem Wirbelstromverfahren (DIN EN ISO 2360).
Weitere Suchbegriffe: schichtdickenmessgerät karl deutsch, farbschichtmessgerät, 49350100, Feuchte-, Messtechnik, Pocket, Pocket-Leptoskop®, QR4029818, Strömungsmessgerät, Temperatur-,
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 683,16*
€ 742,22*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 700,20*
€ 754,67*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 698,28*
€ 758,29*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 710,68*
€ 766,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,83*
€ 768,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,03*
€ 911,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,90*
€ 903,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,76*
€ 875,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,85*
€ 861,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,68*
€ 845,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.