Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere 165 mm m.M.K.Griff Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere 165 mm m.M.K.Griff Knipex
Kabelschere 165 mm m.M.K.Griff Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-113464
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 12 165
EAN/GTIN:
     4003773029182
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelschere Knipex, Kopf brüniert, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, Länge 165 mm

Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen. Kopf brüniert, mit selbstsicherndem, nachstellbarem Schraubgelenk und Klemmschutz. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff, leichter Einhandschnitt, glatt, sauber und ohne zu quetschen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen.

Anwendung: Zum Schneiden von ein- und mehrdrähtigen Kupfer- und Aluminiumkabeln.

Hinweis: Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
165 mm
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Schneidwert-Ø:
15 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
95 12 165
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Ratschen-Kabelschere, Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere knipex, kabelschere, 53840165, Handwerkzeug, Knipex, QR4028397, Schere, Schneidzange, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 19,09*
€ 21,97*
Lager 4012
110
1
€ 6,90*
ab € 18,81*
€ 22,52*
6 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 19,12*
€ 22,97*
6
€ 5,95*
ab € 20,80*
€ 23,64*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 19,77*
€ 23,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.