Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-113544 Herst.-Nr.: 49 31 A0 EAN/GTIN: 4003773061748 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Sicherungsringzange mit Öffnungsbegrenzung für Außenringe, gerade, Knipex
Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade. Präzisionsausführung mit Öffnungsbegrenzung. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Kopf grau atramentiert, eingesetzte Spitzen aus gezogenem Federstahldraht höchster Güte mit großer Auflagefläche, daher kein Verwinden der Ringe. Mit Öffnungsbegrenzung zur normgerechten Montage in der Serienfertigung. Höchste Präzision durch geschraubtes Gelenk mit innen liegender Öffnungsfeder, daher hoch belastbar mit einer bis zu 10-fach höheren Standzeit im Dauereinsatz. Griffe mit Kunststoff überzogen. Anwendung: Für die Montage von Innen-Sicherungsringen. Weitere Informationen: | | Größe: | A 0 | für Außenring-Ø: | 3–10 mm | Gesamtlänge: | 140 mm | Markenname: | KNIPEX | Herstellername: | KNIPEX-Werk | Herstellerartikelnummer: | 49 31 A0 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange a1, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, 56760000, Knipex, QR4028310, Sicherungsringzangensatz, Zangensatz |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,05* | € 19,28* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,33* | € 19,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,35* | € 19,67* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,89* | € 20,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 16,55* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|