Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 838 18 x19 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 838 18 x19 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 838 18 x19 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-113637
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6017560
EAN/GTIN:
     4010886601754
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Doppelringschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 838, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, tief gekröpft. Ringe dünnwandig.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Ringstärke:
12,6 x 13,0 mm
Gesamtlänge:
265 mm
genormt:
ja
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6017560
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), doppelringschlüssel gekröpft, ringmaulschlüssel (zoll), 838, 57420165, DIN838, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027099, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
13
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,84*
€ 16,06*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,84*
€ 16,07*
5 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,39*
€ 16,64*
2 Tage
13
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 16,87*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,84*
€ 17,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823322
ab € 1,68*
Ähnlich
Gedore
6025740
ab € 14,68*
Ähnlich
Gedore
6017720
ab € 13,57*
Ähnlich
Gedore
6017990
ab € 15,78*
Ähnlich
Gedore
6017800
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
6018020
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
6025820
ab € 17,50*
Ähnlich
Gedore
6018100
ab € 16,01*
Ähnlich
Gedore
6018370
ab € 13,21*
Ähnlich
Gedore
6018450
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.