Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ratschenschlüssel 19mm umschaltbar KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ratschenschlüssel 19mm umschaltbar KS
Ratschenschlüssel 19mm umschaltbar KS
Artikel-Nr.:
     4012-113671
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     5034619
EAN/GTIN:
     4042146076101
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maul-Ringratschen-Schlüssel Nr. 503, umschaltbar

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Exakt verzahnter Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen
• Rückstellwinkel von 5°
• Maulstellung15°

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
19 mm
Rückschwenkwinkel:
5 °
Gesamtlänge:
248 mm
Markenname:
KSTOOLS
Herstellername:
KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH
Herstellerartikelnummer:
5034619
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 4,79*
ab € 13,44*
€ 18,59*
4 Tage
431
€ 19,90*
ab € 13,40*
€ 18,64*
€ 4,90*
ab € 14,71*
€ 21,16*
Lager 4012
10
€ 6,90*
ab € 15,63*
€ 21,54*
2 Tage
20
€ 7,90*
ab € 16,22*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.