Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Hose, anthrazit/schwarz, Größe 50 ACTIVIQ cotton+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Hose, anthrazit/schwarz, Größe 50 ACTIVIQ cotton+
Kübler Hose, anthrazit/schwarz, Größe 50 ACTIVIQ cotton+
Kübler Hose, anthrazit/schwarz, Größe 50 ACTIVIQ cotton+
Artikel-Nr.:
     4012-1142671
Herst.-Nr.:
     2250 3421-9799-50
EAN/GTIN:
     4053813453545
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose KÜBLER ACTIVIQ COTTON+

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen
• Zwei Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
• Rechte ergonomisch, doppelte Meterstabtasche auf Seitennaht positioniert
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzter Stifttasche und integrierter Smartphonetasche
• Elastischer Bundeinsatz
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 305 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
anthrazit-schwarz
Herstellerartikelnummer:
2250 3421-9799-50
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, berufshose, 1844302850, 44302850, Hose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,11*
€ 52,50*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,98*
€ 52,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,16*
€ 54,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,47*
€ 54,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 57,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kübler
1250 3421-9799-M
ab € 49,54*
Zubehör
Kübler
8303 9217-99-ST
ab € 12,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.