Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug 10m VS III, 3000-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4012-1144964
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     VSIII3000-1-10
EAN/GTIN:
     4053981987552
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Stirnradflaschenzug Modell VS III

• Tragfähigkeit 250–50000 kg

Stabile Verarbeitung
Extrem robustes Ganzstahlgehäuse.
Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad.
Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung.
Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen.
Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette.
Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion
Gekapselte und dauergeschmierte Lager und Lagerbuchsen im Getriebe.
Bremssystem ist geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion.
Asbestfreie Friktionsscheiben und oberflächengeschützte, hochfeste Rundstahlketten gemäß nationaler und internationaler Vorschriften.
Geschmiedete Trag- und Lasthaken zur sicheren Aufnahme
Gefertigt aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl mit robusten Sicherheitsbügeln.
Trag- und Lasthaken öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen und sind um 360° drehbar.
Hoher Sicherheitsstandard
Mit Überlast-geprüftem Stirnradflaschenzug, ab Werk mit Prüfzeugnis und Serien-Nummer.
Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
• Optionale Austattung
Kettenspeicher.
Rost- und säurebeständige Last- bzw. Handketten, Überlastsicherung.
Weitere Informationen:
Modell:
VS III 3,0/1
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Normalhubhöhe:
10 m
Kettenabmessungen dxt:
10x30 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
12 mm
Hubkraft bei Nennlast:
40 daN
Gewicht bei Normalhub:
31 kg
Herstellerartikelnummer:
VSIII3000-1-10
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
CMCO
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: kettenflaschenzug yale 10m, flaschenzug yale, flaschenzug, Kettenzug, Ketten-Stirnradflaschenzug, Lastenzug, 7830203425, 30203425
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
Frei Haus
ab € 850,24*
€ 926,07*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 830,34*
€ 926,08*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 887,53*
€ 963,84*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 953,35*
€ 1.064,44*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.002,52*
€ 1.078,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,07*
€ 1.102,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 916,58*
€ 1.090,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 892,78*
€ 1.062,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,46*
€ 1.040,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,24*
€ 1.011,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.