Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidkluppe King 2 Set C R1/2-2z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidkluppe King 2 Set C R1/2-2z
Gewindeschneidkluppe King 2 Set C R1/2-2z
Artikel-Nr.:
     4012-114627
Hersteller:
     Roller
Herst.-Nr.:
     850301 A220
EAN/GTIN:
     4044942081709
Suchbegriffe:
Elektro-Handschneidkluppe
Elektro-Schneidkluppe
Elektrohandschneidkluppe
Elektroschneidkluppe
Gewindeschneidkluppe, elektrisch

Ausführung: Robustes, wartungsfreies Getriebe, speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung mit Rechts-/Linkslauf, thermischem Überlastschutz und Sicherheits-Tippschalter. Selbstverstärkende Spannwirkung durch schräg gestellte Spannspindel. Stabiler Gegenhalter zum Abstützen des Drehmoments in beide Drehrichtungen. Leichter, schneller Wechsel der Schneidköpfe. Einzigartige Verriegelung des Schneidkopfes im Ratschenhebel, dadurch sicherer Sitz beim Anschneiden. Lieferung inkl. Schneidköpfe Central und Koffer.

Weitere Informationen:
für Rohrgewinde:
16–50 mm (1/8–2")
für Schneidköpfe:
R 1/2"–R 2"
Nennleistung:
1200 W
Spannung:
230 V
Markenname:
Roller
Herstellername:
Roller GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
850301 A220
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidemaschine, Gewindeschneidkluppen, Gewindeschneidmaschine, Gewindeschneidkluppen Satz, Gewindeschneidkluppen Set, gewindeschneidkluppen, 72470010, Edelstahlrohrabschneider, Gewindeschneidkluppe, Gewindeschneidkluppeset, Gliederrohrabschneider, INOX-Rohrabschneider, Kleinst-Rohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Kunststoffrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Minirohrabschneider, Rohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Stahlrohrabschneider, Teleskoprohrabschneider, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 1.245,05*
€ 1.306,00*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.227,03*
€ 1.312,32*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.272,52*
€ 1.338,42*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.342,31*
€ 1.410,24*
21 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.326,68*
€ 1.427,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.306,00*
€ 1.554,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.301,05*
€ 1.548,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,29*
€ 1.514,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.253,79*
€ 1.492,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,05*
€ 1.481,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.