Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkze.-Tasche Top-Line 460x210x340mm Parat


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkze.-Tasche Top-Line 460x210x340mm Parat
Werkze.-Tasche Top-Line 460x210x340mm Parat
Artikel-Nr.:
     4012-114714
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     17000581
EAN/GTIN:
     4006793183315
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche leder parat
Werkzeugtasche TOP-LINE

• Rindleder
• Werkzeugtafel aus Con-Pearl®
• Feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
• Vorderwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter Ø 26 mm
• Rückwand teilaufklappbar, mit CP-7-Werkzeughalter Ø 15 mm
• Aluwinkelverstärkter Taschenkörper
• Kleinteiletasche und Klemmfach
• Mittelwand mit CP-7-Werkzeughalter Ø 11 und 15 mm
• Ringkappen für Trageriemen
• Integrierte Bodengleiter
• Er gonom ische r Tragegriff
• Verschlie ßbar durch 2 Rastersc hlös ser

Lieferung: O hne In halt .

Weitere Informationen:
Länge innen:
460 mm
Breite innen:
210 mm
Höhe innen:
340 mm
Gewicht ca.:
4500 g
Markenname:
PARAT
Herstellername:
PARAT GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
17000581
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, parat werkzeugmappe, 73650005, Parat, QR4029845, Rückwand, Tasche, teilaufklappbar, teilaufklappbar,, TOP-LINE, Vorder-, Werkzeugtafeln, Werkzeug-Tasche, Werkzeugtasche/Schubladentasche
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 132,32*
€ 151,24*
Lager 4012
8
€ 4,90*
ab € 133,93*
€ 152,57*
2 Tage
48
€ 5,45*
ab € 135,58*
€ 155,10*
2 Tage
48
Frei Haus
ab € 136,08*
€ 155,83*
7 Tage
76
Frei Haus
ab € 130,64*
€ 157,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,97*
€ 171,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,32*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.