Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm, 1-seitig 100x90x 5 mm P220 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschwamm, 1-seitig 100x90x 5 mm P220 3M
Schleifschwamm, 1-seitig 100x90x 5 mm P220 3M
Artikel-Nr.:
     4012-114749
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032402
EAN/GTIN:
     4046719038046
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm 3m
schleifschwamm
Schleifschwamm, Korund (A), einseitig beschichtet

Ausführung: Kunstharzgebundenes Schleifkorn auf Polyurethanschwamm.



90 x 100 x 5 mm, zur Bearbeitung von profilierten Werkstücken.
Weitere Informationen:
Feinheitsgrad:
superfein
Körnung:
220
Länge:
90 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
5 mm
nutzbare Seiten:
1
Markenname:
3M
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
7000032402
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 8134, 81340220, beschichtet, einseitig, QR4026817, Schleifmittel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
594
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,84*
3 Tage
505
1
€ 4,79*
ab € 0,59*
€ 0,85*
1 Tag
595
1
€ 7,90*
ab € 0,60*
€ 0,87*
4 Tage
585
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,91*
20 Tage
nicht lagernd
250
€ 6,95*
ab € 0,77*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
54191933
ab € 60,45*
Zubehör
3M
8425.8
ab € 10,69*
Zubehör
3M
8427.12
ab € 17,88*
Zubehör
3M
8427.6
ab € 11,91*
Zubehör
3M
8429.12
ab € 29,28*
Zubehör
3M
8429.18
ab € 37,99*
Zubehör
3M
8429.9
ab € 21,86*
Zubehör
3M
50988
ab € 118,75*
Zubehör
3M
ATG700
ab € 27,01*
Zubehör
3M
50408
ab € 73,54*
Zubehör
3M
50409
ab € 114,05*
Zubehör
3M
50406
ab € 36,14*
Zubehör
3M
50407
ab € 40,25*
Zubehör
3M
91915025
ab € 8,45*
Zubehör
3M
63374
ab € 225,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.