Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher Polypropylen 3 l transparent Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher Polypropylen 3 l transparent Pressol
Messbecher Polypropylen 3 l transparent Pressol
Artikel-Nr.:
     4012-114907
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     7064
EAN/GTIN:
     4103810070648
Suchbegriffe:
Labor-Messbecher
Labormessbecher
Messbecher (Labor)
Messkanne (Labor)
Messbecher Kunststoff

Ausführung: Aus Polypropylen, lebensmittelecht, transparent und mit erhabener Maßeinteilung. Mit Überlaufrand für sicheres Ausgießen.

Anwendung: Geeignet für Öl- und Säurestoffe.

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
7064
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Messkrug (Labor), Gastro-Messbecher, Küchen-Messbecher, Litermaß, Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher pp pressol 3l, gastro messbecher, litermaß 1l, 95620030, Abschmiergerät, Fettpresse,, Kunststoff, Kunststoff,, Meßbecher, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030008, Überlaufrand, Zerstäuber,
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 5,83*
€ 9,11*
1 Tag
246
10
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 10,08*
1
€ 4,00*
ab € 7,05*
€ 11,44*
Lager 4012
246
1
€ 6,90*
ab € 7,56*
€ 11,67*
25 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 9,66*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.