Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

opta® Schneidöl-Spray CUT 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
opta® Schneidöl-Spray CUT 400ml
opta® Schneidöl-Spray CUT 400ml
opta® Schneidöl-Spray CUT 400ml
opta® Schneidöl-Spray CUT 400ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-114960
Hersteller:
     FUCHS LUBRICANTS GERMANY
Herst.-Nr.:
     98250400
EAN/GTIN:
     4030968002101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindeschneidmittel
Gewindeschneidöl
Kühl-Schmierstoff
Kühlschmiermittel
Schneidöl-Spray opta Cut

Ausführung: Chlor- und silikonfrei.

Anwendung: Die hervorragenden Kühleigenschaften sorgen für die Verlängerung der Werkzeugstandzeiten, beste Schmierleistungen und eine hohe Oberflächenqualität. Aus allen Lagen gezielt sprühbar. Für alle Bereiche der Metallverarbeitung, besonders für rost- und säurebeständige Edelstähle. Ideal zum Gewindeschneiden, Bohren und Reiben, bei Montage- und Reparaturarbeiten.



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten
EUH208: Enthält Ca-Sulfonat. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Adresse/Postanschrift:
Friesenheimer Str. 15, D-68169 Mannheim
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
kontakt@fuchs.com
Internet-Adresse des Einführers:
https://opta.de

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel, 98250400, Chemisch-Techn., Kühlschmierstoffe, Öle, OPTA, Opta-Schneidöle, Produkte, QR4030105, Schneidöle, Schneidöl-Spray, Schneidöl-Spray,, Spray
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 11,90*
1 Tag
176
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,93*
€ 11,96*
1 Tag
224
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,93*
€ 12,01*
2 Tage
336
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 12,52*
Lager 4012
336
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,94*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 158,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000354055
€ 3,15*
Sonstiges
PROMAT
4000354056
€ 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.