Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9336 2-4 kg 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9336 2-4 kg 2,5 m
Federzug Typ 9336 2-4 kg 2,5 m
Artikel-Nr.:
     4012-115284
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30033
EAN/GTIN:
     4332163894773
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Isoliertes Aufhängesystem
• Fixieren an einer Stel le • Lastabsturz -Sicherung (a usgenommen Typ 9320)
• S icherhei tsha ken

"
Weitere Informationen:
Typ:
9336
Traglast:
2,0–4,0 kg
Seillänge:
2,5 m
Gewicht ca.:
2,9 kg
Herstellerartikelnummer:
G30033
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: federzug seilauszug 2,5 m tk 3-4 kg, balancer 2,5 m, balancer 4 kg, 30605081, Aufroller, Federzüge, Rückholer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 147,51*
€ 178,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 143,70*
€ 180,64*
€ 4,90*
ab € 152,27*
€ 184,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 154,88*
€ 185,26*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 199,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,25*
€ 209,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.