Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federzug Typ 9340 10-14 kg 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federzug Typ 9340 10-14 kg 2,5 m
Federzug Typ 9340 10-14 kg 2,5 m
Artikel-Nr.:
     4012-115288
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G30037
EAN/GTIN:
     4332163894803
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher
";Federzug, mittelschwere Ausführung mit fester Aufhängung

• Alugehäuse
• Ideal für zum Beispiel Schleifmaschinen, Niethämmer, Bohrmaschinen
• Speziell entwickelte Spiralfeder für geräuscharmen Lauf
• Einstellbare Tragkraft mittels Klemmfeder
• Zusätzliche Sicherheits-Aufhängeöse
• Flexibles, rostfreies Stahlseil
• Verschleißfeste Seilführung
• Einstellbare Seillänge
• Isoliertes Aufhängesystem
• Fixieren an einer Stel le • Lastabsturz -Sicherung (a usgenommen Typ 9320)
• S icherhei tsha ken

"
Weitere Informationen:
Typ:
9340
Traglast:
10,0–14,0 kg
Seillänge:
2,5 m
Gewicht ca.:
4 kg
Herstellerartikelnummer:
G30037
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Markenname:
PLANETA
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: planeta balancer, balancer 14kg, balancer 2,5 m, Klappgerüst
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 221,04*
€ 261,34*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 214,61*
€ 261,35*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 232,00*
€ 273,35*
€ 4,90*
ab € 229,98*
€ 274,39*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 240,56*
€ 293,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,34*
€ 310,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,13*
€ 308,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,96*
€ 287,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.