Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelscherenhubtisch 350 kg TFD 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelscherenhubtisch 350 kg TFD 35
Doppelscherenhubtisch 350 kg TFD 35
Artikel-Nr.:
     4012-115309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820284
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
";Doppel-Scherenhubtisch, fahrbar

• Geeignet für Montage- und Reparaturarbeiten
• Einstellbar auf optimale Arbeitshöhe
• Feststellbremsen an beiden Lenkrollen und Fußschutz
• Polyurethanrollen (PU) für leichten und leisen Lauf
• Handgriffsteuerung, stufenlose Höhenverstellung
• Qualitäts-Hydraulikpumpen aus hochfestem Stahl
• Extra-Überdruckventil, daher lange Lebensdauer
• Doppelte Acryl-Lackierung, RAL 1023 verkehrsgelb Hinweis: Se rvice, Repara tur und Ersatzteile d irek t du rch das E/D/ E in Wuppertal! "

Weitere Informationen:
Modell:
TFD 35
Tragkraft:
350 kg
Plattformlänge:
910 mm
Plattformbreite:
500 mm
Plattformhöhe:
53 mm
höhenverstellbar:
355–1300 mm
Rad-Ø:
127 mm
Radbreite:
40 mm
Gewicht ca.:
105 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, einfachscheren hebebühne, 30201180, Doppel-Scherenhubtisch, Hubtisch, Hubtische, Lasttransporthilfen, Montagehubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubwagen, Tisch, Tische
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
78
Frei Haus
ab € 527,51*
€ 586,42*
2 Tage
78
Frei Haus
ab € 512,64*
€ 587,64*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 555,48*
€ 618,33*
6 Tage
78
Frei Haus
ab € 562,57*
€ 625,72*
€ 75,00*
ab € 585,80*
€ 647,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,42*
€ 697,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,19*
€ 688,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,19*
€ 660,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,19*
€ 647,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,51*
€ 627,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.