Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrwerk 4 Tonnen SS40-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrwerk 4 Tonnen SS40-P
Fahrwerk 4 Tonnen SS40-P
Artikel-Nr.:
     4012-115346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30201221
EAN/GTIN:
     4332163820680
Suchbegriffe:
Lenkfahrwerk
Schwerlast-Roller
Schwerlastroller
schwerlast roller
Schwerlast-Transportroller, steuerbar

• Material: stabile Stahlkonstruktion, blau lackiert
• Handgriffe: aus Rundstahl
• Große Rollen: dadurch optimale Verteilung der Last
• Tragplatten: mit rutschhemmender Gummiauflage

Hinweis: Optimal für den leichten und sicheren Transport von Lasten bis zu 24 Tonnen.

Weitere Informationen:
Typ:
SS 40-P
Tragkraft:
4 t
Anzahl Rollen:
4
Material Rollen:
Nylon (bruchsicher, abriebfest)
Rollen-Ø:
82 mm
Rollenbreite:
100 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
310 mm
Länge Zugstange:
960 mm
Gewicht ca.:
16 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Weitere Suchbegriffe: 30201221, 7830201221, Allzweckroller, Fahrwerk, Fahrwerke, Lenkfahrwerke, Schwerlast-Fahrwerke, Schwerlast-Transportroller, Schwerlast-Transportsysteme, Transport-Fahrwerke, Transportfahrwerk, Transportroller
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 227,84*
€ 271,46*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 223,46*
€ 272,33*
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 230,73*
€ 274,64*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,70*
€ 292,46*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 247,86*
€ 292,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,80*
€ 321,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,98*
€ 292,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.