| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-115486 Herst.-Nr.: 4317784461498 EAN/GTIN: 4317784461498 |
| | |
|
| | |
| Color-Spray, hochglänzend Produktbeschreibung Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis. Aromatenfrei. Witterungs- und korrosionsbeständig. Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl). 400-ml-Spraydose. Anwendungsgebiete Für Innen- und Außenlackierungen bei Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Plastikmaterialien. Ideal bei Fertig- und Neuanstrichen ebenso wie bei Auffrischung und Reparaturen. Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe. Technische Kenndaten: Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten. Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken. Glanzgrad Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Hochglanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, spray acryl-lack, acryl lack, acryllack hochglänzend, 30607656, Coll, Color, Colorspray, Color-Sprays, E-COLL, Farbspray, Hochglanzsprühlack, Markierungsprodukte, Seidenmattsprühlack, Spray |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 4,13* | € 5,75* | | | | Lager 4012 | | | | 6 | | € 6,90* | ab € 4,31* | € 6,01* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,50* | € 6,45* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,49* | € 6,71* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 4,86* | € 6,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01078* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 36,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|