Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color-Spray glänzend 400ml lichtblau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Color-Spray glänzend 400ml lichtblau E-COLL
Color-Spray glänzend 400ml lichtblau E-COLL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-115489
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784461528
EAN/GTIN:
     4317784461528
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl-Lack
Acryl-Schutzlack
Acryllack
Acryllasur
Color-Spray, hochglänzend

Produktbeschreibung
Hochwertiges Buntlackspray auf Alkydharz-Basis.
Aromatenfrei.
Witterungs- und korrosionsbeständig.
Normaler Sprühkopf (horizontaler Sprühstrahl).
400-ml-Spraydose.
Anwendungsgebiete
Für Innen- und Außenlackierungen bei Metall, Holz, Mauerwerk und den meisten Plastikmaterialien.
Ideal bei Fertig- und Neuanstrichen ebenso wie bei Auffrischung und Reparaturen.
Nicht geeignet für Styropor und vinylhaltige Kunststoffe.

Technische Kenndaten:
Staubtrocken nach ca. 20–25 Minuten.
Grifffest nach ca. 2 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden.
Jederzeit überlackierbar mit Acryl- und Alkydharzlacken.


Glanzgrad Hochglanz: ca. 90 % bei 60°-Winkel.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Acrylmallack, Buntlack, Glanzlack, Hochglanzlack, Modellbau-Sprühfarben, Modellbauspray, Sprühfarbe, acryllack hochglänzend, acryl schutzlack, buntlack spray, 30607659, Coll, Color, Colorspray, Color-Sprays, E-COLL, Farbspray, Hochglanzsprühlack, Markierungsprodukte, Seidenmattsprühlack, Spray
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 4,16*
€ 5,82*
Lager 4012
72
6
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,36*
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 4,68*
€ 6,49*
13 Tage
48
6
€ 6,99*
ab € 4,87*
€ 6,77*
2 Tage
48
1
€ 7,90*
ab € 4,55*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.