Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Hose, schwarz/anthrazit, Größe 28 BODYFORCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kübler Hose, schwarz/anthrazit, Größe 28 BODYFORCE
Kübler Hose, schwarz/anthrazit, Größe 28 BODYFORCE
Kübler Hose, schwarz/anthrazit, Größe 28 BODYFORCE
Artikel-Nr.:
     4012-1159993
Herst.-Nr.:
     2225 5302-9997-28
EAN/GTIN:
     4053813493589
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose KÜBLER BODYFORCE

Ausführung:
• Diverse Kontrast-Elemente, sowie Reflex-Elemente
• Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
• Zwei Seitentaschen mit großem Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klette
• Rechte ergonomisch positionierte, lose, doppelte Meterstabtasche mit CORDURA®-Verstärkung und aufgesetzter Stifttasche
• Linke Schenkeltasche mit Patte und Klette und CORDURA®-Verstärkung, aufgesetzte Smartphonetasche aus CORDURA®
• FlexZone: elastischer Bundeinsatz und große Stretchzonen im Gesäß-, Schritt- und hinteren Beinbereich für optimale Bewegungsfreiheit
• Schlitz mit Reißverschluss
• Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone für ergonomisches Arbeiten in kniender Haltung
• Innovative Gewebebindung für extreme Robustheit und besondere Optik
• Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
28
Farbe:
schwarz-anthrazit
Herstellerartikelnummer:
2225 5302-9997-28
Herstellername:
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
Markenname:
Kübler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,70*
€ 71,00*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,37*
€ 74,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,39*
€ 75,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 63,64*
€ 80,73*
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 64,02*
€ 80,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.