Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Flaschenrüttler DR70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Druckluft-Flaschenrüttler DR70
Druckluft-Flaschenrüttler DR70
Artikel-Nr.:
     4012-1161425
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     63234
EAN/GTIN:
     9004853632341
Suchbegriffe:
Flaschenrüttler
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
  • Keine Schmierung nötig
  • Sehr einfach zu bedienende Rüttler
  • Spezial-Schlauch für Sicherheit und mit langer Lebensdauer
  • Schlauchlänge ist Standardmäßig mit 2m, kann jedoch beliebig verlängert werden (Lieferzeit beachten)
  • Lagerung: Damit sich das Kondenswasser nicht in der Rüttelflasche sammelt immer hängend lagern
Weitere Informationen:
Druckluft-Flaschenrüttler:
Unsere Druckluft-Flaschenrüttler haben eine sehr hohe Ausfallsicherheit. Durch eine sichere Bedienung wird mit diesem Rüttler eine sehr hohe Verdichtung erzielt. Durch den Schnellverschluss wird der Arbeitsvorgang<br/>einfach gestartet/gestoppt.
Flaschen-Ø:
70 MMT
Schlauchlänge:
2 MTR
Kopflänge:
310 MMT
Luftbedarf:
1200 l/min
Arbeitdruck:
6 BAR
Frequenz:
16500 HTZ
Lautstärke:
92 dB(A)
Gewicht:
8.3 KGM
Ursprungsland:
IT
Paketdiensfähig:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,30*
€ 558,66*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,71*
€ 558,66*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 746,60*
€ 849,28*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,66*
€ 664,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,89*
€ 661,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,29*
€ 620,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,11*
€ 597,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,71*
€ 580,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.