Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sandale FLASH 4605 XP, ESD, S1P, Weite 12, Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4012-1162905
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     32912-40
EAN/GTIN:
     4043692378572
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitssandale Flash 4605 XP, S1P ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• MPU® Light Sohlentechnologie
• INNOFLEX®-System
Material: Mesh-Gewebe, aktiv-X Funktionsfutter
Sicherheit: alu-tec® Aluminiumkappe, XP® metallfreie Durchtritthemmung
Farbe: schwarz-blau

Weitere Informationen:
Marke:
Atlas
Farbe:
black, royal blue, neon-yellow
Größe:
40
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Weite:
12
Schutzklasse:
S1P
Zehenschutzkappe:
alu-tec Aluminiumkappe
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Futtermaterial:
aktiv-X Funktionsfutter
Obermaterial:
Mesh-Obermaterial
Laufsohle:
MPU INNOFLEX System
Rutschhemmung:
SRC
Form:
Sandale
DGUV 112-191:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, antistatische schuhe atlas, sandalen, esd schuhe sandalen, Schutzschuh; Sicherheitsschuh; Sicherheitsstiefel; Sicherheitssandale; Schuh; Schuhe; Atlas
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 67,11*
€ 84,41*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 67,31*
€ 86,34*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 69,37*
€ 86,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 65,18*
€ 87,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,00*
€ 88,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,41*
€ 100,45
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,14*
€ 97,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,62*
€ 93,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,11*
€ 79,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.