Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkr.blau, Rollenkorb.LSS400.B61.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkr.blau, Rollenkorb.LSS400.B61.125
Lenkr.blau, Rollenkorb.LSS400.B61.125
Artikel-Nr.:
     4012-116386
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS400.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083304
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterolle, Lenkrolle

Gehäuse: Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Elastik, Reifen blau
Radkörper: Kunststoff, 100 mm Ø mit Fadenschutz
Lager: Rollenlager

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
LSS400.B61.125
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
166 mm
g:
138 x 109 mm
f:
300 kg
Herstellerartikelnummer:
LSS400.B61.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle 300kg 125mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, 30231136, Bockrollen, Lenkrollen, Räder, Rollen, Transportgeräterollen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 19,77*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 19,84*
6 Tage
18
€ 4,30*
ab € 15,57*
€ 21,35*
5 Tage
14
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 21,37*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 23,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
L500.B61.101
ab € 6,72*
Ähnlich
k.A.
LS400.B61.125
ab € 9,54*
Ähnlich
k.A.
L400.B61.160
ab € 17,05*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B61.201
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.