Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Stahlwinde 5t verstellbare Klaue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANETA Stahlwinde 5t verstellbare Klaue
PLANETA Stahlwinde 5t verstellbare Klaue
PLANETA Stahlwinde 5t verstellbare Klaue
Artikel-Nr.:
     4012-116496
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     K00018
EAN/GTIN:
     4332163816621
Suchbegriffe:
Stahlwinde
Zahnstangenwinde
stahlwinde
Stahlwinde mit verstellbarer Klaue

• Gehäuse: hebend
• Sicherheitskurbel (SiKu): selbsthemmend, Last wird in jeder Höhe sicher gehalten
• Griff: umlegbar
• Klaue: ist 9-fach verstellbar
• Große Bodenplatte: für einen sicheren Stand
• Zahnstange und Getriebe: bestmöglich geschützt
• Mit Stirnrad-Getriebe: das Getriebe ist leicht zugänglich.
• Getriebeteile: aus hochwertigem Stahl, gehärtet oder vergütet
• Entspricht: DIN 7355 und wurden nach den Auflagen der Unfallverhütungsvorschriften gefertigt und entsprechen den Bestimmungen der Berufsgenossenschaft

Hinweis: Bauart : kompakt, einfache Bedienung.

Weitere Informationen:
Hublast:
5000 kg
Bauhöhe:
720 mm
Hubhöhe:
300 mm
Gewicht:
34,5 kg
Herstellername:
Planeta-Hebetechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
K00018
Markenname:
PLANETA
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,90*
€ 482,10*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,38*
€ 515,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 441,08*
€ 529,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 492,48*
€ 564,71*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,05*
€ 597,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,07*
€ 612,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,72*
€ 607,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,28*
€ 583,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,17*
€ 566,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,38*
€ 534,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.