| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1167055 Herst.-Nr.: 1825-032-7332_54s EAN/GTIN: 4055301772787 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose 1825 032 Ausführung: • Ergonomischer Schnitt • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seiten- und Gesäßtaschen • Eine mit Patte verschließbare Gesäßtasche • Eine geräumige Schenkeltasche mit Patte verschließbar • Eine Stifttasche • Eine innenliegende Schenkeltasche mit Reißverschluss • Doppelte Zollstocktasche • Netzeinsatz zur Belüftung mit Reißverschluss • Reflexelemente am Bein • Kniepolstertaschen Material: 50 % Baumwolle, 48 % Polyester, 2 % Elasthan, 270 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 54s | Farbe: | oliv-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1825-032-7332/54s | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshosen schwarz, berufshose bp, berufshose, 1844561333, 44561333, Hose |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 51,00* | € 67,09* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,08* | € 71,22* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,38* | € 71,42* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,80* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|