Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenboden GR 2000x1000x600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wannenboden GR 2000x1000x600
Wannenboden GR 2000x1000x600
Artikel-Nr.:
     4012-116724
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14942
EAN/GTIN:
     4004514227478
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Wannenbodenregal

Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen
Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ MultiPlus, 150 kg.
Volumen Wannenböden: Tiefe 500 mm: 18 l. Tiefe 600 mm: 22 l.
Variable Anordnung der Ebenen
Höhenverstellung möglich im Raster von 25 mm.
Hochwertige Verarbeitung
Wannenboden aus verzinktem Stahlblech.
Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm).
Oberfläche verzinkt.
Große Standfestigkeit
Montage mit Längenriegeln.
Tragkraft 150 kg pro Boden.
Beidseitig nutzbar


Planung
Standardmäßig werden die Komplettregale mit T-Profil und Tiefenriegel in der Ausführung MultiPlus steckbar geliefert.
Auf Anfrage werden die vormontierten Rahmen werksseitig genietet.

Sicherheit
Gemäß BRG 234 müssen die Regale, bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1, gegen Kippen gesichert werden.
Beispiel Regal: Tiefe 300 mm, Höhe 2000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden.

Aufbaumaße
Grundregal: Nennlänge +60 mm
Anbauregal: Nennlänge +6 mm
Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe +36 mm
Auffangwanne:
Grundregal: 1096x570 mm
Anbauregal: 1005x570 mm


Sichere Lagerung von Flüssigkeiten
Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ MultiPlus, 150 kg.
Volumen Wannenböden: Tiefe 500 mm: 18 l. Tiefe 600 mm: 22 l.
Variable Anordnung der Ebenen
Höhenverstellung möglich im Raster von 25 mm.
Hochwertige Verarbeitung
Wannenboden aus verzinktem Stahlblech.
Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm).
Oberfläche verzinkt.
Große Standfestigkeit
Montage mit Längenriegeln.
Tragkraft 150 kg pro Boden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wannenboden-Grundregal
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
600 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Umweltregal, Wannenbodenregal, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Wannenboden, multiplus regal, 30434019, C-Teile-Management, Kleingebinde-Regale, Lager-, Regale, Verkaufsregale, Wannenbodenregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,97*
€ 448,00*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,68*
€ 460,63*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 412,74*
€ 487,73*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,81*
€ 516,69*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,90*
€ 524,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,00*
€ 533,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,95*
€ 497,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,57*
€ 486,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,97*
€ 445,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14943
ab € 346,55*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14992
ab € 73,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.