Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinde GR Auffangw./Gitterbö.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kleingebinde GR Auffangw./Gitterbö.
Kleingebinde GR Auffangw./Gitterbö.
Artikel-Nr.:
     4012-116727
Hersteller:
     SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     14946
EAN/GTIN:
     4004514227522
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal
Kleingebinderegal
Mit Gitterböden und Auffangwanne
Verzinktes Regal mit 4 Gitterböden und 1 Abdeckboden, Typ MultiPlus, 150 kg.
Höhenverstellbare Böden im Raster von 25 mm.
Tragkraft 150 kg pro Boden.
Montage mit Längenriegeln
Volumen Auffangwanne: Grundregal: 36 l, Anbauregal: 33 l.
Mit Übereinstimmungserklärung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleingebinde-Grundregal mit Auffangwanne, Gitterböden
Höhe:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, schwerlastregal, 30434024, C-Teile-Management, Kleingebinde-Regale, Lager-, Regale, Verkaufsregale, Wannenbodenregale
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,15*
€ 527,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 446,90*
€ 527,59*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 485,11*
€ 563,14*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,54*
€ 588,00*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,22*
€ 595,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,58*
€ 627,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,07*
€ 592,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,32*
€ 576,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,15*
€ 540,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14947
ab € 411,22*
Zubehör
SCHULTE Lagertechnik
14948
ab € 60,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.