| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1167328 Herst.-Nr.: 1827-033-5632_46n EAN/GTIN: 4055301840684 |
| |
|
| | |
| Short 1827 033 Ausführung: • Ergonomischer Schnitt • Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz • Dehnbund im Rücken • D-Ring zum Befestigen von Accessoires • Zwei Seiten- und Gesäßtaschen • Eine mit Patte verschließbare Gesäßtasche • Eine geräumige Schenkeltasche mit Patte verschließbar • Eine Stifttasche • Eine innenliegende Schenkeltasche mit Reißverschluss • Doppelte Zollstocktasche Material: 70% Baumwolle, 28% Polyester, 2% Elasthan, 225 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 46n | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1827-033-5632/46n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, 1844582846, 44582846, Arbeits-Short, Arbeitshose, Hose, Short |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 30,57* | € 40,75* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,69* | € 46,07* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 34,93* | € 46,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|