| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1167335 Herst.-Nr.: 1828-293-7332_L EAN/GTIN: 4055301723086 |
| |
|
| | |
| Troyer 1828 293 Ausführung: • Langarm • Hoher Kragen mit Reißverschluss • Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss • Reflexstreifen auf dem Ärmel • Ärmel- und Saumbündchen • Strapazierfähige Stretch-Einsätze • Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100 Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester, 280 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | oliv-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1828-293-7332/L | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, Arbeitstroyer, Rollkragenpullover, Seemannspullover, Troyer, Troyer-Pullover, herrenpullover grün, herren pullover, rollkragenpullover l, 1844591305, 44591305, Pullover, Shirt, Sweatshirt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 42,42* | € 55,82* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,72* | € 60,83* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,61* | € 63,01* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 47,90* | € 63,32* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,84* | € 69,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|