| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1167337 Herst.-Nr.: 1978-570-5632_56/58 EAN/GTIN: 4055301652072 |
| |
|
| | |
| Overall 1978 570 Ausführung: • Ergonomischer Schnitt • Stehkragen • Verdeckte Druckknopfleiste • Dehnbund im Rücken • Verschließbare Ärmelbündchen • Eine Brusttasche mit Reißverschluss • Zwei Seitentaschen mit verschließbarem Durchgriff • Eine mit Patte verschließbarer Gesäßtasche • Freihängende doppelte Zollstocktasche • Armliftsystem für mehr Bewegungsfreiheit • Reflexelemente • Kniepolstertaschen aus CORDURA® Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m² Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797 Weitere Informationen: | | Größe: | 56/58n | Farbe: | anthrazit-schwarz | Herstellerartikelnummer: | 1978-570-5632/56/58n | Herstellername: | Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG | Markenname: | BP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 63,94* | € 83,54* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,80* | € 87,04* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,79* | € 94,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|