Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Damenhose 1999-570, schwarz, Größe 46n BPlus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Damenhose 1999-570, schwarz, Größe 46n BPlus
BP Damenhose 1999-570, schwarz, Größe 46n BPlus
BP Damenhose 1999-570, schwarz, Größe 46n BPlus
Artikel-Nr.:
     4012-1168592
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1999-570-0032_46n
EAN/GTIN:
     4055301626738
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Damenhose 1999 570

Ausführung:
Schlanke Silhouette
• Damenpassform
• Ergonomischer Schnitt
• Dehnbund für optimalen Sitz
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Eine geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA®
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle, 250 g/m²
Zulassung/Norm: Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797

Weitere Informationen:
Größe:
46n
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1999-570-0032/46n
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,80*
€ 64,24*
Lager 4012
50
€ 5,90*
ab € 49,74*
€ 64,56*
8 Tage
50
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 68,85*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,55*
€ 73,10*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,40*
€ 75,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.