Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose 1998 570 Gr.58,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose 1998 570 Gr.58,schwarz
Arbeitshose 1998 570 Gr.58,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1169476
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     1998-570-0032/58n
EAN/GTIN:
     4055301616906
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »1998 570«

Ausführung:
• Schlanke Silhouette
• Erhöhter rückwärtiger Bund für optimalen Sitz
• Dehnbund im Rücken
• D-Ring zum Befestigen von Accessoires
• Zwei Seitentaschen mit Stretch-Einsatz für einen leichteren Eingriff
• Zwei Gesäßtaschen
• Ein geräumige Schenkeltasche mit integrierter Tasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
• Freihängende doppelte Zollstocktasche
• Ergonomischer Schnitt
• Reflexelemente am Bein
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® (ohne Kniepolster)
• Industriewäsche-geeignet nach ISO 15797, Öko-Tex Standard 100
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

Weitere Informationen:
Größe:
58N
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
1998-570-0032/58n
Herstellername:
Bierbaum-Proenen GmbH & Co. KG
Markenname:
BP
Ursprungsland:
Armenien
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
€ 5,90*
ab € 48,79*
€ 61,56*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,51*
€ 62,40*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 67,25*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 71,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 73,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.